0192261600030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NJ2318-E-XL-TVP2-C3

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:NJ2318-E-XL-TVP2-C3
Rubix:160000000379590
Produttore:0192261600030
EAN:4012801263634
0192261600030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NJ2318-E-XL-TVP2-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno90 mm
Diametro esterno190 mm
Larghezza64 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0192261600030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NJ2318-E-XL-TVP2-C3


Cuscinetti per cuscinetti fissi e per carichi assiali in una direzione.
Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NJ..-E-XL-TVP2, con gabbia, ad una corona, cuscinetto di appoggio, 2 bordini sull'anello esterno, 1 bordo sull'anello interno, forma costruttiva NJ

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)64x190x190 mm
Peso8192 g
Diametro interno90 mm
Diametro esterno190 mm
Larghezza64 mm
Gioco dei cuscinettic3
Guarnizioneaprire
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento3000 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r530000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr510000 N
Codice doganale84825000
316,70 IVA esclusa
/ Unità
386,38 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione