0167409040000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NUP2205-E-XL-TVP2

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:NUP2205-E-XL-TVP2
Rubix:160000000376591
Produttore:0167409040000
EAN:4012801180177
0167409040000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NUP2205-E-XL-TVP2

Riepilogo info tecniche

Diametro interno25 mm
Diametro esterno52 mm
Larghezza18 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167409040000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NUP2205-E-XL-TVP2


Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NUP..-E-XL-TVP2, con gabbia, ad una corona, cuscinetto fisso, 2 bordini sull'anello esterno, 1 bordo sull'anello interno, ralla del bordo interno, forma costruttiva NUP

Informazioni tecniche


Attributi
Peso174 g
Diametro interno25 mm
Diametro esterno52 mm
Larghezza18 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento9600 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r34500 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr41500 N
25,89 IVA esclusa
/ Unità
31,58 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore