0167403190030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU320-E-XL-M1-C3

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:NU320-E-XL-M1-C3
Rubix:160000000376721
Produttore:0167403190030
EAN:4012801235440
0167403190030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU320-E-XL-M1-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno100 mm
Diametro esterno215 mm
Larghezza47 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167403190030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU320-E-XL-M1-C3


Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NU..-E-XL-M1, con gabbia, ad una corona, cuscinetto libero, 2 bordini sull'anello esterno, 0 bordini sull'anello interno (liscio), forma costruttiva NU

Punti di forza

Supports high radial loads.

Applicazioni

Movable bearing.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno100 mm
Diametro esterno215 mm
Larghezza47 mm
Gioco dei cuscinettic3
Guarnizioneaprire
Gabbiaottone
Regime di riferimento3350 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r425000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr450000 N
353,37 IVA esclusa
/ Unità
431,11 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione