0167411020000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NUP2224-E-XL-M1

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:NUP2224-E-XL-M1
Rubix:160000000379550
Produttore:0167411020000
EAN:4012801236522
0167411020000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NUP2224-E-XL-M1

Riepilogo info tecniche

Diametro interno110 mm
Diametro esterno200 mm
Larghezza38 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167411020000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NUP2224-E-XL-M1


Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NUP..-E-XL-M1, con gabbia, ad una corona, cuscinetto fisso, 2 bordini sull'anello esterno, 1 bordo sull'anello interno, ralla del bordo interno, forma costruttiva NUP

Punti di forza

Supporta carichi radiali elevati.

Applicazioni

Movable bearing.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)58x215x215 mm
Peso9548 g
Diametro interno110 mm
Diametro esterno200 mm
Larghezza38 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Gabbiaottone
Regime di riferimento2500 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r610000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr530000 N
Codice doganale84825000
731,39 IVA esclusa
/ Unità
892,29 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione