0167415950000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NUP315-E-XL-TVP2

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:NUP315-E-XL-TVP2
Rubix:160000000376961
Produttore:0167415950000
EAN:4012801236980
0167415950000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NUP315-E-XL-TVP2

Riepilogo info tecniche

Diametro interno75 mm
Diametro esterno160 mm
Larghezza37 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167415950000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NUP315-E-XL-TVP2


Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NUP..-E-XL-TVP2, con gabbia, ad una corona, cuscinetto fisso, 2 bordini sull'anello esterno, 1 bordo sull'anello interno, ralla del bordo interno, forma costruttiva NUP

Informazioni tecniche


Attributi
Peso3450 g
Diametro interno75 mm
Diametro esterno160 mm
Larghezza37 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento4150 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r265000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr285000 N
€ 164,36 IVA esclusa
/ Unità
€ 200,52 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione