0192362550030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU1056-M1A-C3

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:NU1056-M1A-C3
Rubix:999210325072769
Produttore:0192362550030
EAN:4012801232807
0192362550030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU1056-M1A-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno280 mm
Diametro esterno420 mm
Larghezza65 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0192362550030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU1056-M1A-C3


Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NU..-M1A, con gabbia, ad una corona, cuscinetto libero, 2 bordini sull'anello esterno, 0 bordini sull'anello interno (liscio), forma costruttiva NU

Informazioni tecniche


Attributi
Peso31200 g
Diametro interno280 mm
Diametro esterno420 mm
Larghezza65 mm
Gioco dei cuscinettic3
Guarnizioneaprire
Gabbiaottone
Regime di riferimento1550 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r1100000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr680000 N
Codice doganale84825000
2121,46 IVA esclusa
/ Unità
2588,18 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione