0167351700030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NJ222-E-XL-M1-C3
Cuscinetto radiale a rulli cilindrici
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:NJ222-E-XL-M1-C3
Rubix:160000000376256
Produttore:0167351700030
EAN:4012801380614


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 100 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 180 mm |
| Larghezza | 46 mm |
Dettagli del prodotto : 0167351700030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NJ222-E-XL-M1-C3
Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NJ..-E-XL-M1, con gabbia, ad una corona, cuscinetto di appoggio, 2 bordini sull'anello esterno, 1 bordo sull'anello interno, forma costruttiva NJ
Punti di forza
Supporta carichi radiali elevati.
Applicazioni
Movable bearing.
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 38x200x200 mm |
|---|---|
| Peso | 5500 g |
| Diametro interno | 100 mm |
| Diametro esterno | 180 mm |
| Larghezza | 46 mm |
| Gioco dei cuscinetti | c3 |
| Guarnizione | aprire |
| Gabbia | ottone |
| Regime di riferimento | 3250 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 365000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 345000 N |
| Paese d'origine | CN |
| Codice doganale | 84825000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 338,20 IVA esclusa
/ Unità
€ 412,60 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione