0167340840000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI N314-E-XL-TVP2

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:N314-E-XL-TVP2
Rubix:160000000376911
Produttore:0167340840000
EAN:4012801404099
0167340840000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI N314-E-XL-TVP2

Riepilogo info tecniche

Diametro interno70 mm
Diametro esterno150 mm
Larghezza35 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167340840000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI N314-E-XL-TVP2


Cuscinetto a rulli cilindrici N3..-E-TVP2, con gabbia, a una corona, cuscinetto libero, 0 bordi sull'anello esterno, 2 bordi sull'anello interno, tipo N3

Informazioni tecniche


Attributi
Peso2790 g
Diametro interno70 mm
Diametro esterno150 mm
Larghezza35 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Gabbiapoliammide
Carico statico di base, radiale - C0r222000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr242000 N
130,85 IVA esclusa
/ Unità
159,64 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione