0192253770000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NJ2311-E-XL-TVP2

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:NJ2311-E-XL-TVP2
Rubix:160000000377094
Produttore:0192253770000
EAN:4012801228732
0192253770000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NJ2311-E-XL-TVP2

Riepilogo info tecniche

Diametro interno55 mm
Diametro esterno120 mm
Larghezza43 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0192253770000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NJ2311-E-XL-TVP2


Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NJ..-E-XL-TVP2, con gabbia, ad una corona, cuscinetto di appoggio, 2 bordini sull'anello esterno, 1 bordo sull'anello interno, forma costruttiva NJ

Informazioni tecniche


Attributi
Peso2270 g
Diametro interno55 mm
Diametro esterno120 mm
Larghezza43 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento4500 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r230000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr235000 N
91,98 IVA esclusa
/ Unità
112,22 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore