0167393020030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU2317-E-XL-TVP2-C3

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:NU2317-E-XL-TVP2-C3
Rubix:160000000377021
Produttore:0167393020030
EAN:4012801398152
0167393020030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU2317-E-XL-TVP2-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno85 mm
Diametro esterno180 mm
Larghezza60 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167393020030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU2317-E-XL-TVP2-C3


Cuscinetti per cuscinetti fissi e per carichi assiali in una direzione.
Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NU..-E-XL-TVP2, con gabbia, ad una corona, cuscinetto libero, 2 bordini sull'anello esterno, 0 bordini sull'anello interno (liscio), forma costruttiva NU

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)60x180x180 mm
Peso6600 g
Diametro interno85 mm
Diametro esterno180 mm
Larghezza60 mm
Gioco dei cuscinettic3
Guarnizioneaprire
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento3300 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r445000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr435000 N
Codice doganale84825000
235,79 IVA esclusa
/ Unità
287,67 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione