0190050400030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU332-E-M1-C3

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:NU332-E-M1-C3
Rubix:160000000379963
Produttore:0190050400030
EAN:4012801340380
0190050400030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU332-E-M1-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno160 mm
Diametro esterno340 mm
Larghezza68 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0190050400030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU332-E-M1-C3


Cuscinetti per appoggi fissi e per carichi assiali in una direzione.
Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NU..-E-M1, con gabbia, ad una corona, cuscinetto libero, 2 bordini sull'anello esterno, 0 bordini sull'anello interno (liscio), forma costruttiva NU

Informazioni tecniche


Attributi
Peso31810 g
Diametro interno160 mm
Diametro esterno340 mm
Larghezza68 mm
Gioco dei cuscinettic3
Guarnizioneaprire
Gabbiaottone
Regime di riferimento1770 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r1060000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr860000 N
Paese d'origineCN
Codice doganale84825000
1328,13 IVA esclusa
/ Unità
1620,32 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione