0167397870030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU307-E-XL-TVP2-C3

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:NU307-E-XL-TVP2-C3
Rubix:160000000376638
Produttore:0167397870030
EAN:4012801179775
0167397870030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU307-E-XL-TVP2-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno35 mm
Diametro esterno80 mm
Larghezza21 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167397870030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU307-E-XL-TVP2-C3


Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NU..-E-XL-TVP2, con gabbia, ad una corona, cuscinetto libero, 2 bordini sull'anello esterno, 0 bordini sull'anello interno (liscio), forma costruttiva NU

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno35 mm
Diametro esterno80 mm
Larghezza21 mm
Gioco dei cuscinettic3
Guarnizioneaprire
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento7900 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r63000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr76000 N
26,49 IVA esclusa
/ Unità
32,31 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore