0501699800000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL182213-A-XL

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:SL182213-A-XL
Rubix:160000000404972
Produttore:0501699800000
EAN:4012802099232
0501699800000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL182213-A-XL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno65 mm
Diametro esterno120 mm
Larghezza31 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0501699800000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL182213-A-XL


Cuscinetto a rulli cilindrici SL1822. . -A, serie di rulli a pieno riempimento, ad una corona, cuscinetto semi-localizzato, 1 nervatura sull'anello esterno, 2 nervature sull'anello interno, tipo SL18
Cuscinetto a rulli cilindrici SL1822..-A-XL, serie a pieno riempimento di rulli, a una corona, cuscinetto libero su un lato, 1 bordo sull'anello esterno, 2 bordi sull'anello interno, tipo SL18

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)31x120x120 mm
Peso1570 g
Diametro interno65 mm
Diametro esterno120 mm
Larghezza31 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Regime di riferimento2480 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r210000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr198000 N
Paese d'origineDE
Codice doganale84825000
250,21 IVA esclusa
/ Unità
305,25 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione