0897919160000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL045018-D-PP-2NR

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Rif. sostituito:SL045018-PP-2NR
INA:SL045018-D-PP-2NR
Rubix:170000000525606
Produttore:0897919160000
EAN:4054369691245
0897919160000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL045018-D-PP-2NR

Riepilogo info tecniche

Diametro interno90 mm
Diametro esterno140 mm
Larghezza67 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0897919160000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL045018-D-PP-2NR


Cuscinetto radiale a rulli cilindrici SL04..-D-PP-2NR, a pieno riempimento di rulli, a due corone, cuscinetto fisso, bordo centrale sull'anello esterno, 3 bordini sull'anello interno, forma costruttiva SL04

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno90 mm
Diametro esterno140 mm
Larghezza67 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Carico statico di base, radiale - C0r510000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr305000 N
€ 400,28 IVA esclusa
/ Unità
€ 488,34 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione