0167352690000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NJ224-E-XL-M1

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:NJ224-E-XL-M1
Rubix:160000000376262
Produttore:0167352690000
EAN:4012801228459
0167352690000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NJ224-E-XL-M1

Riepilogo info tecniche

Diametro interno200 mm
Diametro esterno360 mm
Larghezza98 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167352690000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NJ224-E-XL-M1


Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NJ..-E-XL-M1, con gabbia, ad una corona, cuscinetto di appoggio, 2 bordini sull'anello esterno, 1 bordo sull'anello interno, forma costruttiva NJ

Punti di forza

Supporta carichi radiali elevati.

Applicazioni

Movable bearing.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)40x215x215 mm
Peso6600 g
Diametro interno200 mm
Diametro esterno360 mm
Larghezza98 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Gabbiaottone
Regime di riferimento3050 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r415000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr390000 N
Paese d'origineCN
Codice doganale84825000
379,91 IVA esclusa
/ Unità
463,50 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore