0167393450000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU2320-E-XL-M1

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:NU2320-E-XL-M1
Rubix:160000000380171
Produttore:0167393450000
EAN:4012801398398
0167393450000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU2320-E-XL-M1

Riepilogo info tecniche

Diametro interno100 mm
Diametro esterno215 mm
Larghezza73 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167393450000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU2320-E-XL-M1


Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NU..-E-XL-M1, con gabbia, ad una corona, cuscinetto libero, 2 bordini sull'anello esterno, 0 bordini sull'anello interno (liscio), forma costruttiva NU

Punti di forza

Supporta carichi radiali elevati.

Applicazioni

Movable bearing.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)73x215x215 mm
Peso13300 g
Diametro interno100 mm
Diametro esterno215 mm
Larghezza73 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Gabbiaottone
Regime di riferimento2500 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r720000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr680000 N
Paese d'origineCN
Codice doganale84825000
649,22 IVA esclusa
/ Unità
792,04 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione