0167341300000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI N318-E-XL-M1

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:N318-E-XL-M1
Rubix:160000000376922
Produttore:0167341300000
EAN:4012801225281
0167341300000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI N318-E-XL-M1

Riepilogo info tecniche

Diametro interno90 mm
Diametro esterno190 mm
Larghezza43 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167341300000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI N318-E-XL-M1


Cuscinetto a rulli cilindrici N3..-E-M1, con gabbia, a una corona, cuscinetto libero, 0 bordi sull'anello esterno, 2 bordi sull'anello interno, tipo N3

Informazioni tecniche


Attributi
Peso6190 g
Diametro interno90 mm
Diametro esterno190 mm
Larghezza43 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Gabbiaottone
Carico statico di base, radiale - C0r350000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr370000 N
445,03 IVA esclusa
/ Unità
542,94 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore