0011964800000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL181840-A

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:SL181840-A
Rubix:160000000404947
Produttore:0011964800000
EAN:4012802417265
0011964800000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL181840-A

Riepilogo info tecniche

Diametro interno200 mm
Diametro esterno250 mm
Larghezza24 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0011964800000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL181840-A


Cuscinetto a rulli cilindrici SL1818. . -E, serie di rulli a pieno riempimento, a una corona, cuscinetto semi-localizzato, 1 nervatura sull'anello esterno, 2 nervature sull'anello interno, tipo SL18
Cuscinetto a rulli cilindrici SL1818..-A, serie di rulli a pieno riempimento di rulli, ad una corona, cuscinetto libero su un lato, 1 bordo sull'anello esterno, 2 bordi sull'anello interno, tipo SL18

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)24x250x250 mm
Peso2620 g
Diametro interno200 mm
Diametro esterno250 mm
Larghezza24 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Regime di riferimento1040 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r320000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr178000 N
Paese d'origineDE
Codice doganale84825000
658,75 IVA esclusa
/ Unità
803,67 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore