0192552840030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NUP317-E-XL-M1-C3

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:NUP317-E-XL-M1-C3
Rubix:160000000380105
Produttore:0192552840030
EAN:4012801390767
0192552840030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NUP317-E-XL-M1-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno85 mm
Diametro esterno180 mm
Larghezza41 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0192552840030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NUP317-E-XL-M1-C3


Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NUP..-E-XL-M1, con gabbia, ad una corona, cuscinetto fisso, 2 bordini sull'anello esterno, 1 bordo sull'anello interno, ralla del bordo interno, forma costruttiva NUP

Punti di forza

Supporta carichi radiali elevati.

Applicazioni

Movable bearing.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)41x180x180 mm
Peso5400 g
Diametro interno85 mm
Diametro esterno180 mm
Larghezza41 mm
Gioco dei cuscinettic3
Guarnizioneaprire
Gabbiaottone
Regime di riferimento3800 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r325000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr340000 N
Codice doganale84825000
324,92 IVA esclusa
/ Unità
396,40 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione