0005089930030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL182956-B-C3

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:SL182956-B-C3
Rubix:170000000364318
Produttore:0005089930030
EAN:4047643140065
0005089930030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL182956-B-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno280 mm
Diametro esterno380 mm
Larghezza60 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0005089930030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL182956-B-C3


Cuscinetti a rulli cilindrici SL18, serie a pieno riempimento di rulli, ad una corona, cuscinetto semi-locante, 1 nervatura sull'anello esterno, 2 nervature sull'anello interno, tipo SL18
Cuscinetti a rulli cilindrici SL18..-B, set di rulli a pieno riempimento, a una corona, cuscinetto semi-localizzato, 1 nervatura sull'anello esterno, 2 nervature sull'anello interno, tipo SL18

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)60x380x380 mm
Peso19092 g
Diametro interno280 mm
Diametro esterno380 mm
Larghezza60 mm
Gioco dei cuscinettic3
Guarnizioneaprire
Regime di riferimento590 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r1710000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr910000 N
Paese d'origineCN
Codice doganale84825000
2145,88 IVA esclusa
/ Unità
2617,97 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione