0167372370030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU1022-XL-M1-C3

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:NU1022-XL-M1-C3
Rubix:160000000375973
Produttore:0167372370030
EAN:4012801391962
0167372370030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU1022-XL-M1-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno110 mm
Diametro esterno170 mm
Larghezza28 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167372370030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU1022-XL-M1-C3


Cuscinetti per appoggi fissi e per carichi assiali in una direzione.
Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NU..-XL-M1, con gabbia, ad una corona, cuscinetto libero, 2 bordini sull'anello esterno, 0 bordini sull'anello interno (liscio), forma costruttiva NU

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)28x170x170 mm
Peso2258 g
Diametro interno110 mm
Diametro esterno170 mm
Larghezza28 mm
Gioco dei cuscinettic3
Guarnizioneaprire
Gabbiaottone
Regime di riferimento3850 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r191000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr167000 N
Codice doganale84825000
€ 201,66 IVA esclusa
/ Unità
€ 246,02 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione