0167388960000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU226-E-XL-M1

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:NU226-E-XL-M1
Rubix:160000000376136
Produttore:0167388960000
EAN:4012801234092
0167388960000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU226-E-XL-M1

Riepilogo info tecniche

Diametro interno130 mm
Diametro esterno230 mm
Larghezza40 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167388960000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU226-E-XL-M1


Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NU..-E-XL-M1, con gabbia, ad una corona, cuscinetto libero, 2 bordini sull'anello esterno, 0 bordini sull'anello interno (liscio), forma costruttiva NU

Punti di forza

Supporta carichi radiali elevati.

Applicazioni

Movable bearing.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)40x230x230 mm
Peso7100 g
Diametro interno130 mm
Diametro esterno230 mm
Larghezza40 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Gabbiaottone
Regime di riferimento2800 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r445000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr425000 N
Paese d'origineCN
Codice doganale84825000
450,72 IVA esclusa
/ Unità
549,87 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione