0192185080000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI N309-E-XL-M1

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

FAG:N309-E-XL-M1
Rubix:160000000376895
Produttore:0192185080000
EAN:4012801403795
0192185080000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI N309-E-XL-M1

Riepilogo info tecniche

Diametro interno45 mm
Diametro esterno100 mm
Larghezza25 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0192185080000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI N309-E-XL-M1


Punti di forza

Supporta carichi radiali elevati.

Applicazioni

Movable bearing.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)25x100x100 mm
Peso980 g
Diametro interno45 mm
Diametro esterno100 mm
Larghezza25 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Gabbiaottone
Carico statico di base, radiale - C0r99000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr116000 N
Codice doganale84825000
104,62 IVA esclusa
/ Unità
127,64 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione