0167378300000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU212-E-XL-TVP2

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:NU212-E-XL-TVP2
Rubix:160000000376067
Produttore:0167378300000
EAN:4012801179348
0167378300000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU212-E-XL-TVP2

Riepilogo info tecniche

Diametro interno60 mm
Diametro esterno110 mm
Larghezza22 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167378300000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU212-E-XL-TVP2


Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NU..-E-XL-TVP2, con gabbia, ad una corona, cuscinetto libero, 2 bordini sull'anello esterno, 0 bordini sull'anello interno (liscio), forma costruttiva NU

Informazioni tecniche


Attributi
Peso824 g
Diametro interno60 mm
Diametro esterno110 mm
Larghezza22 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento5300 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r103000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr112000 N
50,06 IVA esclusa
/ Unità
61,07 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore