0190078090030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NJ306-E-XL-M1A-C3

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:NJ306-E-XL-M1A-C3
Rubix:160000000379335
Produttore:0190078090030
EAN:4012801176989
0190078090030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NJ306-E-XL-M1A-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno30 mm
Diametro esterno72 mm
Larghezza19 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0190078090030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NJ306-E-XL-M1A-C3


Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NJ..-E-XL-M1A, con gabbia, ad una corona, cuscinetto di appoggio, 2 bordini sull'anello esterno, 1 bordo sull'anello interno, forma costruttiva NJ

Punti di forza

Supporta carichi radiali elevati.

Applicazioni

Movable bearing.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)19x72x72 mm
Peso430 g
Diametro interno30 mm
Diametro esterno72 mm
Larghezza19 mm
Gioco dei cuscinettic3
Guarnizioneaprire
Gabbiaottone
Regime di riferimento8900 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r48000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr61000 N
Codice doganale84825000
53,99 IVA esclusa
/ Unità
65,86 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione