0866728940000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NN3022-D-K-TVP-SP-XL

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:NN3022-D-K-TVP-SP-XL
Rubix:170000000973500
Produttore:0866728940000
EAN:4054369033106
0866728940000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NN3022-D-K-TVP-SP-XL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno110 mm
Diametro esterno170 mm
Larghezza45 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0866728940000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NN3022-D-K-TVP-SP-XL


Cuscinetti a rulli cilindrici di alta precisione NN30..-K-TVP-SP, Cuscinetto libero, a due corone, con foro conico, cono 1:12, smontabile, con gabbia

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno110 mm
Diametro esterno170 mm
Larghezza45 mm
Gioco dei cuscinettic1
Gabbiapoliammide
Carico statico di base, radiale - C0r360000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr260000 N
578,70 IVA esclusa
/ Unità
706,01 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore