0153798840000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL181876-E

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:SL181876-E
Rubix:160000000404956
Produttore:0153798840000
EAN:4012802667929
0153798840000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL181876-E

Riepilogo info tecniche

Diametro interno380 mm
Diametro esterno480 mm
Larghezza46 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0153798840000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL181876-E


Cuscinetto a rulli cilindrici SL1818. . -E, serie di rulli a pieno riempimento, a una corona, cuscinetto semi-localizzato, 1 nervatura sull'anello esterno, 2 nervature sull'anello interno, tipo SL18
Cylindrical roller bearing SL1818..-E, full complement roller set, single row, semi-locating bearing, 1 rib on outer ring, 2 ribs on inner ring, type SL18

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)46x480x480 mm
Peso18500 g
Diametro interno380 mm
Diametro esterno480 mm
Larghezza46 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Regime di riferimento490 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r1290000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr650000 N
Paese d'origineDE
Codice doganale84825000
3649,18 IVA esclusa
/ Unità
4452,00 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione