0153798840030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL181876-E-C3

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

INA:SL181876-E-C3
Rubix:170000000524880
Produttore:0153798840030
EAN:4047643061544
0153798840030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL181876-E-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno380 mm
Diametro esterno480 mm
Larghezza46 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0153798840030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL181876-E-C3


Cuscinetto a rulli cilindrici SL1818. . -E, serie di rulli a pieno riempimento, a una corona, cuscinetto semi-localizzato, 1 nervatura sull'anello esterno, 2 nervature sull'anello interno, tipo SL18

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)46x480x480 mm
Peso18500 g
Diametro interno380 mm
Diametro esterno480 mm
Larghezza46 mm
Gioco dei cuscinettic3
Guarnizioneaprire
Regime di riferimento490 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r1290000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr650000 N
Codice doganale84825000
3649,18 IVA esclusa
/ Unità
4452,00 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione