0167401900030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI * NU317-E-XL-TVP2-C3

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:NU317-E-XL-TVP2-C3
Rubix:160000000376704
Produttore:0167401900030
EAN:4012801235341
0167401900030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI * NU317-E-XL-TVP2-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno85 mm
Diametro esterno180 mm
Larghezza41 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167401900030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI * NU317-E-XL-TVP2-C3


Cuscinetti per appoggi fissi e per carichi assiali in una direzione.
Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NU..-E-XL-TVP2, con gabbia, ad una corona, cuscinetto libero, 2 bordini sull'anello esterno, 0 bordini sull'anello interno (liscio), forma costruttiva NU

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)41x180x180 mm
Peso4475 g
Diametro interno85 mm
Diametro esterno180 mm
Larghezza41 mm
Gioco dei cuscinettic3
Guarnizioneaprire
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento3900 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r300000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr320000 N
Paese d'origineCN
Codice doganale84825000
€ 139,07 IVA esclusa
/ Unità
€ 169,66 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione