CUSCINETTO A RULLI CILINDRICI NU 1022 MLS/P54S1VQ015

Cuscinetti a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:NU 1022 MLS/P54S1VQ015
Rubix:160000000363240
Produttore:140071
EAN:7316571599847
CUSCINETTO A RULLI CILINDRICI NU 1022 MLS/P54S1VQ015

Riepilogo info tecniche

Diametro interno110 mm
Diametro esterno170 mm
Larghezza28 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO A RULLI CILINDRICI NU 1022 MLS/P54S1VQ015


I cuscinetti a una corona di rulli cilindrici sono stati concepiti per sopportare carichi radiali pesanti combinati con velocità elevate. Dato che sono dotati di anello esterno con due flange integrate e anello interno privo di flange, i cuscinetti con design NU possono sopportare lo spostamento assiale in ambo le direzioni. Il design scomponibile è una caratteristica molto vantaggiosa, perché semplifica il montaggio e rende intercambiabili i componenti dei cuscinetti.

Punti di forza

- High radial load carrying capacity
- Low friction
- Long service life
- Accommodate axial displacement in both directions
- Separable design

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)28x170x170 mm
Peso2350 g
Diametro interno110 mm
Diametro esterno170 mm
Larghezza28 mm
Gioco dei cuscinettic4
Guarnizioneaprire
Regime di riferimento4500 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r166000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr128000 N
Paese d'origineDE
Codice doganale84825000
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione