0167376950030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU208-E-XL-TVP2-C3

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:NU208-E-XL-TVP2-C3
Rubix:160000000376046
Produttore:0167376950030
EAN:4012801179218
0167376950030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU208-E-XL-TVP2-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno40 mm
Diametro esterno80 mm
Larghezza18 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167376950030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU208-E-XL-TVP2-C3


Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NU..-E-XL-TVP2, con gabbia, ad una corona, cuscinetto libero, 2 bordini sull'anello esterno, 0 bordini sull'anello interno (liscio), forma costruttiva NU

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno40 mm
Diametro esterno80 mm
Larghezza18 mm
Gioco dei cuscinettic3
Guarnizioneaprire
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento7500 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r53000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr63000 N
26,04 IVA esclusa
/ Unità
31,77 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore