0167391320000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU2312-E-XL-M1

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:NU2312-E-XL-M1
Rubix:160000000376998
Produttore:0167391320000
EAN:4012801234344
0167391320000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU2312-E-XL-M1

Riepilogo info tecniche

Diametro interno60 mm
Diametro esterno130 mm
Larghezza46 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167391320000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU2312-E-XL-M1


Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NU..-E-XL-M1, con gabbia, ad una corona, cuscinetto libero, 2 bordini sull'anello esterno, 0 bordini sull'anello interno (liscio), forma costruttiva NU

Punti di forza

Supporta carichi radiali elevati.

Applicazioni

Movable bearing.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)46x130x130 mm
Peso3000 g
Diametro interno60 mm
Diametro esterno130 mm
Larghezza46 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Gabbiaottone
Regime di riferimento4250 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r260000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr265000 N
Codice doganale84825000
€ 186,49 IVA esclusa
/ Unità
€ 227,51 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore