0167352000030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NJ2230-E-XL-M1-C3

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:NJ2230-E-XL-M1-C3
Rubix:160000000376586
Produttore:0167352000030
EAN:4012801380898
0167352000030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NJ2230-E-XL-M1-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno150 mm
Diametro esterno270 mm
Larghezza73 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167352000030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NJ2230-E-XL-M1-C3


Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NJ..-E-XL-M1, con gabbia, ad una corona, cuscinetto di appoggio, 2 bordini sull'anello esterno, 1 bordo sull'anello interno, forma costruttiva NJ

Punti di forza

Supporta carichi radiali elevati.

Applicazioni

Movable bearing.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)73x270x270 mm
Peso19000 g
Diametro interno150 mm
Diametro esterno270 mm
Larghezza73 mm
Gioco dei cuscinettic3
Guarnizioneaprire
Gabbiaottone
Regime di riferimento1850 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r970000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr780000 N
Paese d'origineCN
Codice doganale84825000
€ 1123,32 IVA esclusa
/ Unità
€ 1370,45 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore