0167350640000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NJ2218-E-XL-TVP2

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:NJ2218-E-XL-TVP2
Rubix:160000000376561
Produttore:0167350640000
EAN:4012801228251
0167350640000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NJ2218-E-XL-TVP2

Riepilogo info tecniche

Diametro interno90 mm
Diametro esterno160 mm
Larghezza40 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167350640000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NJ2218-E-XL-TVP2


Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NJ..-E-XL-TVP2, con gabbia, ad una corona, cuscinetto di appoggio, 2 bordini sull'anello esterno, 1 bordo sull'anello interno, forma costruttiva NJ

Informazioni tecniche


Attributi
Peso3230 g
Diametro interno90 mm
Diametro esterno160 mm
Larghezza40 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento3250 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r315000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr285000 N
140,34 IVA esclusa
/ Unità
171,22 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore