0167362650000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NJ309-E-XL-TVP2
Cuscinetto radiale a rulli cilindrici
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:NJ309-E-XL-TVP2
Rubix:160000000376794
Produttore:0167362650000
EAN:4012801177047


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 45 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 100 mm |
| Larghezza | 25 mm |
Dettagli del prodotto : 0167362650000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NJ309-E-XL-TVP2
Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NJ..-E-XL-TVP2, con gabbia, ad una corona, cuscinetto di appoggio, 2 bordini sull'anello esterno, 1 bordo sull'anello interno, forma costruttiva NJ
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 913 g |
|---|---|
| Diametro interno | 45 mm |
| Diametro esterno | 100 mm |
| Larghezza | 25 mm |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Guarnizione | aprire |
| Gabbia | poliammide |
| Regime di riferimento | 6400 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 99000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 116000 N |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 46,90 IVA esclusa
/ Unità
€ 57,22 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore