0167344400000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NJ211-E-XL-TVP2

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:NJ211-E-XL-TVP2
Rubix:160000000376205
Produttore:0167344400000
EAN:4012801022415
0167344400000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NJ211-E-XL-TVP2

Riepilogo info tecniche

Diametro interno55 mm
Diametro esterno100 mm
Larghezza21 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167344400000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NJ211-E-XL-TVP2


Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NJ..-E-XL-TVP2, con gabbia, ad una corona, cuscinetto di appoggio, 2 bordini sull'anello esterno, 1 bordo sull'anello interno, forma costruttiva NJ

Informazioni tecniche


Attributi
Peso679 g
Diametro interno55 mm
Diametro esterno100 mm
Larghezza21 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento5800 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r95000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr99000 N
43,68 IVA esclusa
/ Unità
53,29 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore