0382648620030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU412-XL-M1-C3

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:NU412-XL-M1-C3
Rubix:160000000377198
Produttore:0382648620030
EAN:4012801401937
0382648620030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU412-XL-M1-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno60 mm
Diametro esterno150 mm
Larghezza35 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0382648620030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU412-XL-M1-C3


Cuscinetto a rulli cilindrici NU. . -XL-M1, con gabbia, fila singola, cuscinetto non bloccabile, 2 nervature sull'anello esterno, 0 nervature sull'anello interno (liscio), tipo NU, Precisione di marcia in P6.
Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NU..-XL-M1, con gabbia, ad una corona, cuscinetto libero, 2 bordini sull'anello esterno, 0 bordini sull'anello interno (liscio), forma costruttiva NU

Informazioni tecniche


Attributi
Peso3390 g
Diametro interno60 mm
Diametro esterno150 mm
Larghezza35 mm
Gioco dei cuscinettic3
Guarnizioneaprire
Gabbiaottone
Regime di riferimento4800 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r184000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr211000 N
Codice doganale84825000
231,99 IVA esclusa
/ Unità
283,03 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione