0002691400030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL185017-A-C3

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:SL185017-A-C3
Rubix:170000000702813
Produttore:0002691400030
EAN:4054365598982
0002691400030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL185017-A-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno85 mm
Diametro esterno130 mm
Larghezza60 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0002691400030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL185017-A-C3


Cuscinetto a rulli cilindrici SL1850. . -A, serie a pieno riempimento di rulli, cuscinetto a due corone, cuscinetto semi-localizzato, 1 costola sull'anello esterno, 3 costole sull'anello interno, tipo SL18
Cuscinetto a rulli cilindrici SL1850..-A, serie di rulli a pieno riempimento, a due corone, cuscinetto semi-localizzato, 1 nervatura sull'anello esterno, 3 nervature sull'anello interno, tipo SL18

Informazioni tecniche


Attributi
Peso2720 g
Diametro interno85 mm
Diametro esterno130 mm
Larghezza60 mm
Gioco dei cuscinettic3
Guarnizioneaprire
Regime di riferimento2210 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r465000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr300000 N
Codice doganale84825000
€ 391,75 IVA esclusa
/ Unità
€ 477,93 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione