0167410050030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NUP2215-E-XL-TVP2-C3

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:NUP2215-E-XL-TVP2-C3
Rubix:999201229089859
Produttore:0167410050030
EAN:4026677189776
0167410050030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NUP2215-E-XL-TVP2-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno105 mm
Diametro esterno190 mm
Larghezza36 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167410050030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NUP2215-E-XL-TVP2-C3


Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NUP..-E-XL-TVP2, con gabbia, ad una corona, cuscinetto fisso, 2 bordini sull'anello esterno, 1 bordo sull'anello interno, ralla del bordo interno, forma costruttiva NUP

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno105 mm
Diametro esterno190 mm
Larghezza36 mm
Gioco dei cuscinettic3
Guarnizioneaprire
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento3600 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r208000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr192000 N
99,25 IVA esclusa
/ Unità
121,08 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione