0933304560000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NUP212-E-XL-TVP2>A

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:NUP212-E-XL-TVP2>A
Rubix:999220426024805
Produttore:0933304560000
EAN:4054371158828
0933304560000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NUP212-E-XL-TVP2>A

Riepilogo info tecniche

Diametro interno60 mm
Diametro esterno110 mm
Larghezza22 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0933304560000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NUP212-E-XL-TVP2>A


Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NUP..-E-XL-TVP2, con gabbia, ad una corona, cuscinetto fisso, 2 bordini sull'anello esterno, 1 bordo sull'anello interno, ralla del bordo interno, forma costruttiva NUP

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno60 mm
Diametro esterno110 mm
Larghezza22 mm
Gioco dei cuscinetticn
Regime di riferimento5300 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r103000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr112000 N
59,98 IVA esclusa
/ Unità
73,18 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore