0192387970030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU209-E-XL-M1-C3

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:NU209-E-XL-M1-C3
Rubix:160000000381373
Produttore:0192387970030
EAN:4026677093059
0192387970030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU209-E-XL-M1-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno45 mm
Diametro esterno85 mm
Larghezza19 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0192387970030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU209-E-XL-M1-C3


Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NU..-E-XL-M1, con gabbia, ad una corona, cuscinetto libero, 2 bordini sull'anello esterno, 0 bordini sull'anello interno (liscio), forma costruttiva NU

Punti di forza

Supporta carichi radiali elevati.

Applicazioni

Movable bearing.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)19x85x85 mm
Peso497 g
Diametro interno45 mm
Diametro esterno85 mm
Larghezza19 mm
Gioco dei cuscinettic3
Guarnizioneaprire
Gabbiaottone
Regime di riferimento6900 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r68000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr76000 N
Codice doganale84825000
60,12 IVA esclusa
/ Unità
73,35 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione