0017220420000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL045005

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:SL045005
Rubix:170000000703989
Produttore:0017220420000
EAN:4012802726749
0017220420000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL045005

Riepilogo info tecniche

Diametro interno25 mm
Diametro esterno47 mm
Larghezza30 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0017220420000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL045005


Cuscinetto radiale a rulli cilindrici SL04, a pieno riempimento di rulli, a due corone, cuscinetto fisso, bordo centrale sull'anello esterno, 3 bordini sull'anello interno, forma costruttiva SL04

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)30x47x47 mm
Peso222 g
Diametro interno25 mm
Diametro esterno47 mm
Larghezza30 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Carico statico di base, radiale - C0r60000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr46000 N
Codice doganale84825000
63,01 IVA esclusa
/ Unità
76,87 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione