0192437820030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU2305-E-XL-M1-C3

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:NU2305-E-XL-M1-C3
Rubix:160000000380871
Produttore:0192437820030
EAN:4012801590723
0192437820030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU2305-E-XL-M1-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno25 mm
Diametro esterno62 mm
Larghezza24 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0192437820030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU2305-E-XL-M1-C3


Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NU..-E-XL-M1, con gabbia, ad una corona, cuscinetto libero, 2 bordini sull'anello esterno, 0 bordini sull'anello interno (liscio), forma costruttiva NU

Punti di forza

Supporta carichi radiali elevati.

Applicazioni

Movable bearing.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)24x62x62 mm
Peso382 g
Diametro interno25 mm
Diametro esterno62 mm
Larghezza24 mm
Gioco dei cuscinettic3
Guarnizioneaprire
Gabbiaottone
Regime di riferimento8200 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r56000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr67000 N
Codice doganale84825000
€ 61,39 IVA esclusa
/ Unità
€ 74,89 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione