0872615960000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NN3015-D-K-TVP-SP-XL

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:NN3015-D-K-TVP-SP-XL
Rubix:170000000973519
Produttore:0872615960000
EAN:4054369487831
0872615960000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NN3015-D-K-TVP-SP-XL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno75 mm
Diametro esterno115 mm
Larghezza30 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0872615960000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NN3015-D-K-TVP-SP-XL


Cuscinetti a rulli cilindrici di alta precisione NN30..-K-TVP-SP, Cuscinetto libero, a due corone, con foro conico, cono 1:12, smontabile, con gabbia

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno75 mm
Diametro esterno115 mm
Larghezza30 mm
Gioco dei cuscinettic1
Gabbiapoliammide
Carico statico di base, radiale - C0r146000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr112000 N
314,51 IVA esclusa
/ Unità
383,70 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore