0167390000030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU2307-E-XL-TVP2-C3

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:NU2307-E-XL-TVP2-C3
Rubix:160000000376976
Produttore:0167390000030
EAN:4012801397520
0167390000030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU2307-E-XL-TVP2-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno35 mm
Diametro esterno80 mm
Larghezza31 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167390000030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU2307-E-XL-TVP2-C3


Cuscinetti per cuscinetti fissi e per carichi assiali in una direzione.
Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NU..-E-XL-TVP2, con gabbia, ad una corona, cuscinetto libero, 2 bordini sull'anello esterno, 0 bordini sull'anello interno (liscio), forma costruttiva NU

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)31x80x80 mm
Peso721 g
Diametro interno35 mm
Diametro esterno80 mm
Larghezza31 mm
Gioco dei cuscinettic3
Guarnizioneaprire
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento6600 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r98000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr108000 N
Codice doganale84825000
39,13 IVA esclusa
/ Unità
47,74 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione