0572429840000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL192320-TB-XL-BR

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:SL192320-TB-XL-BR
Rubix:160000000405157
Produttore:0572429840000
EAN:4047643199933
0572429840000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL192320-TB-XL-BR

Riepilogo info tecniche

Diametro interno100 mm
Diametro esterno215 mm
Larghezza73 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0572429840000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL192320-TB-XL-BR


Cuscinetto a rulli cilindrici SL1923, pieno rispetto, set di rulli autoportanti, fila singola, cuscinetto semi-localizzato, 2 nervature sull'anello esterno, 1 nervatura sull'anello interno, tipo SL19
Cuscinetto a rulli cilindrici SL1923, a pieno riempimento, serie di rulli autoportanti, a una corona, cuscinetto semi-locante, 2 nervature sull'anello esterno, 1 nervatura sull'anello interno, tipo SL19

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)73x215x215 mm
Peso12766 g
Diametro interno100 mm
Diametro esterno215 mm
Larghezza73 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Regime di riferimento1490 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r850000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr790000 N
Paese d'origineDE
Codice doganale84825000
1202,64 IVA esclusa
/ Unità
1467,22 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione