0167361840000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NJ308-E-XL-TVP2

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:NJ308-E-XL-TVP2
Rubix:160000000376786
Produttore:0167361840000
EAN:4012801177016
0167361840000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NJ308-E-XL-TVP2

Riepilogo info tecniche

Diametro interno40 mm
Diametro esterno90 mm
Larghezza23 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167361840000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NJ308-E-XL-TVP2


Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NJ..-E-XL-TVP2, con gabbia, ad una corona, cuscinetto di appoggio, 2 bordini sull'anello esterno, 1 bordo sull'anello interno, forma costruttiva NJ

Informazioni tecniche


Attributi
Peso674 g
Diametro interno40 mm
Diametro esterno90 mm
Larghezza23 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento7100 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r79000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr96000 N
37,87 IVA esclusa
/ Unità
46,20 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione