CUSCINETTO A RULLI CILINDRICI NU 1034 M/C3

Cuscinetti a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:NU 1034 M/C3
Rubix:160000000363255
Produttore:14957
EAN:7316577012975
CUSCINETTO A RULLI CILINDRICI NU 1034 M/C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno170 mm
Diametro esterno260 mm
Larghezza42 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO A RULLI CILINDRICI NU 1034 M/C3


SKF cylindrical roller bearings are available in many designs, series and sizes. The major design differences between the bearings presented in this section are in: - the number of roller rows (one, two or four) - the type of cage (with, without or special designs) - Bearings with cage can accommodate heavy radial loads, rapid accelerations and high speeds. - Full complement bearings (without cage) incorporate a maximum number of rollers and are therefore suitable for very heavy radial loads at moderate speeds. - SKF high-capacity cylindrical roller bearings combine the high load carrying capacity of a full complement bearing with the high speed capability of a bearing with cage. - the configuration of the inner and outer ring flanges (position and number of guide flanges)
I cuscinetti a una corona di rulli cilindrici sono stati concepiti per sopportare carichi radiali pesanti combinati con velocità elevate. Dato che sono dotati di anello esterno con due flange integrate e anello interno privo di flange, i cuscinetti con design NU possono sopportare lo spostamento assiale in ambo le direzioni. Il design scomponibile è una caratteristica molto vantaggiosa, perché semplifica il montaggio e rende intercambiabili i componenti dei cuscinetti.

Punti di forza

- High radial load carrying capacity
- Low friction
- Long service life
- Accommodate axial displacement in both directions
- Separable design

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)42x260x260 mm
Peso8167 g
Diametro interno170 mm
Diametro esterno260 mm
Larghezza42 mm
Gioco dei cuscinettic3
Guarnizioneaprire
Regime di riferimento2800 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r400000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr320000 N
Paese d'origineDE
Codice doganale84825000
976,78 IVA esclusa
/ Unità
1191,67 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione