0384547420030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU206-E-XL-K-TVP2-C3

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:NU206-E-XL-K-TVP2-C3
Rubix:160000000376037
Produttore:0384547420030
EAN:4012801179188
0384547420030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU206-E-XL-K-TVP2-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno30 mm
Diametro esterno62 mm
Larghezza16 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0384547420030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU206-E-XL-K-TVP2-C3


Anello esterno con due bordi e anello interno senza bordo. Da utilizzare fino a 120°C. Disponibile in set C3. Versione rinforzata (E). Gabbia della finestra in poliammide PA66 rinforzata con fibra di vetro (TVP2) o gabbia in ottone massiccio, in due parti, centrata sui rulli (M1).

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno30 mm
Diametro esterno62 mm
Larghezza16 mm
Gioco dei cuscinettic3
Guarnizioneaprire
Gabbiapoliammide
18,55 IVA esclusa
/ Unità
22,63 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore