Riferimenti
SKF:RBC4-0094
Rubix:999240318035724
Produttore:RBC4-0094

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 300 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 420 mm |
| Larghezza | 300 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : CUSCINETTO A RULLI CILINDRICI * RBC4-0094
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 300 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 420 mm |
| Larghezza | 300 mm |
| Gabbia | ottone |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore